{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
Profil | 6-kotnik | |
L | 8,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | +0,12 do +0,15 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293040 5 | |
EAN/GTIN | 4045197946362 | |
Številka proizvajalca | 293040 5 |