{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil | Torx Plus® | |
L | 3 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranca | +0,005 do +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 3,3 mm | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2,7 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293015 IP15 | |
EAN/GTIN | 4062406396589 | |
Številka proizvajalca | 293015 IP15 |