{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil | Torx Plus® | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | +0,005 do +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 3,8 mm | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,2 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293015 IP20 | |
EAN/GTIN | 4062406396596 | |
Številka proizvajalca | 293015 IP20 |