Orodje za rebričenje ECO univerzalno 25 mm

Št. art.: 290036 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL
Širina držala 25 mm
Višina držala 20 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 20; 25 mm
za širino rebrastega kolesca b 8 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 6 mm
Delovno območje 8 mm - 200 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290036 25
EAN/GTIN 4030741881145
Številka proizvajalca 31013468

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Opomba:

Višino konic je treba nastaviti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico