Orodje za rebričenje ECO univerzalno 10X mm

Št. art.: 290036 10X
Popust
26,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL
Širina držala 10 mm
za ⌀ rebrastega kolesca d1 10; 15 mm
za širino rebrastega kolesca b 6 mm
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 4 mm
Delovno območje 3 mm - 50 mm
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290036 10X
EAN/GTIN 4030741933226
Številka proizvajalca 31013705

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Opomba:

Višino konic je treba nastaviti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico