{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | leva in desna | |
za rebrast profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL | |
Širina držala | 12 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 20; 25 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 8 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
Delovno območje | 8 mm - 200 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290036 12X | |
EAN/GTIN | 4030741933240 | |
Številka proizvajalca | 31013707 |