{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Smer rezanja | leva in desna | |
za rebrast profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL | |
Širina držala | 12 mm | |
Višina držala | 12 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 10; 15 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 4 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 4 mm | |
Delovno območje | 3 mm - 50 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290036 12 | |
EAN/GTIN | 4030741881077 | |
Številka proizvajalca | 31013466 |