TGBHR 19C-6 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801894
EAN/GTIN 7291075278330
Številka proizvajalca 2801894
L-število L23920 1254

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,256 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,224″, skupna dolžina (OAL) 5,3 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 0,472″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,256″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,224″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,65″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,3″
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico