TGBHR 25C-8 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801586
EAN/GTIN 7291075275643
Številka proizvajalca 2801586
L-število L23920 1642

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8 mm, širina rezanja min (CWN) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 21,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico