TGBHR 25C-10 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801588
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801588
EAN/GTIN 7291075275667
Številka proizvajalca 2801588
L-število L23920 1662

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 10 mm, širina rezanja min (CWN) 9,5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 9,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico