TAGB 630Y IC808 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovalno struženje ter zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6405277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6405277
    EAN/GTIN 7291075276022
    Številka proizvajalca 6405277
    L-število L23930 446

    Opis

    Opis:

    Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 3 mm
    • Širina reza (CW) 6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico