{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Širina zareze w | 3 mm; 4 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 12 mm | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Vijak | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 278018 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381776 | |
Številka proizvajalca | 278018 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje eco 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
89,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
89,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 129 mm | 129 mm | 120 mm |
z notranjim hlajenjem | da | ne | ne | da | ne | da |
Dolžina glave L1 | 30 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 39 mm | 39 mm | 30 mm |
Velikost držala | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta uporabe | leve | desno | levi | levi | desno | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |