{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Širina zareze w | 3 mm; 4 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 12 mm | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Vijak | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 278018 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381783 | |
Številka proizvajalca | 278018 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje eco 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
99,00 €
86,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
109,00 €
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 120 | 150 | 129 |
z notranjim hlajenjem | da | ne | da |
Dolžina glave L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Velikost držala | 25 | 25 | 25 |
Funkcijska širina L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |