Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17 20/17 mm

Št. art.: 273951 20/17
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 17 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 4 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 120 mm
OAH 25,6 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHLS 20-17
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273951 20/17
EAN/GTIN 7291075389500
Številka proizvajalca 3324374

Opis

Uporaba:

Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273956273959.

Opomba:

Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico