Zarezovalna ploščica leva 2,15 mm

Št. art.: 273908 2,15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,08 € / kos
  • od 10 kos
    20,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB9635
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 2,15 mm
Širina rezila w 2,15 mm
tmaks 2,5 mm
Radij rezila R 0,2 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic leve
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 mm/min - 170 mm/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 90 mm/min - 140 mm/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273908 2,15
EAN/GTIN 4045197768551
Številka proizvajalca 273908 2,15

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico