List za odrezovanje Eco ojačan 32/3L mm

Št. art.: 273864 32/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 90 mm
Višina h1 25 mm
Celotna dolžina L 122 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273864 32/3L
EAN/GTIN 4045197983558
Številka proizvajalca 273864 32/3L

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo 319133.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Opomba:

Zaradi svoje zasnove nezdružljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico