List za odrezovanje Eco ojačan 26/3L mm

Št. art.: 273864 26/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Višina lista h5 26 mm
    Vrsta uporabe desni
    z notranjim hlajenjem da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 90 mm
    Višina h1 21,4 mm
    Celotna dolžina L 109,5 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273864 26/3L
    EAN/GTIN 4045197778239
    Številka proizvajalca 273864 26/3L

    Opis

    Izvedba:

    S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

    Primerno za:

    Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo 319133.
    319140319141, velikost RR ali LR.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

    Opomba:

    Zaradi svoje zasnove nezdružljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico