Eco-držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/3mm

Št. art.: 273860 16/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Globina zareze tmaks 21 mm
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 37 mm
Širina držala b 16 mm
Celotna dolžina L 84 mm
Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273860 16/3
EAN/GTIN 4045197581938
Številka proizvajalca 273860 16/3

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006319136.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Eco-držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/3mm

Eco-držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/3mm

po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
198,00 €
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
198,00 €
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Ne Da Da Da Ne Ne Ne Ne Da Ne
z notranjim hlajenjem da ne ne ne da da da da ne ne
Dolžina glave L1 37 mm 31 mm 37 mm 37 mm 37,5 mm 31,5 mm 45,5 mm 37 mm 48 mm 39 mm
Širina zareze w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm; 4 mm
Vrsta uporabe desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno
Globina zareze tmaks 21 mm 15 mm 20 mm 21 mm 20 mm 15 mm 28 mm 21 mm 30 mm 21 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico