{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Širina držala b | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Vijak | 279815 9 | |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
Številka izdelka | 273841 16 | |
EAN/GTIN | 4045197517395 | |
Številka proizvajalca | 273841 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Eco-držalo za struženje 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
179,00 €
84,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
179,00 €
84,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
156,00 €
73,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
L2 | 18,5 | 24,5 | |
Širina držala b | 16 | 16 | |
Vijak | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
Vrsta uporabe | levi | levi | levo |
Serija | Eco | Eco | Eco |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje | Držalo za struženje | Držalo za struženje |