{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Širina držala b | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Vijak | 279815 9 | |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
Številka izdelka | 273840 16 | |
EAN/GTIN | 4045197517364 | |
Številka proizvajalca | 273840 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-držalo za struženje, desno, Širina držala b: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
179,00 €
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
179,00 €
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
156,00 €
73,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 72 mm | 79 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Širina držala b | 16 mm | 16 mm | |
Vijak | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno |
Serija | Eco | Eco | Eco |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje | Držalo za struženje | Držalo za struženje |