Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/6mm

Št. art.: 273831 20/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
Globina zareze tmaks 30 mm
Funkcijska širina L4 21,5 mm
Dolžina glave L1 40,5 mm
Širina držala b 20 mm
Celotna dolžina L 109,5 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273831 20/6
EAN/GTIN 4045197576255
Številka proizvajalca 273831 20/6

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006319136.
Od širine zareza 6 mm pride pri tmaks (5× širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do t = 24,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico