HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano 100-180 mm

Št. art.: 273768 100-180
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 32 mm
Dolžina glave L1 51 mm
B 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HFHR 25-100-6T32
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273768 100-180
EAN/GTIN 7291075033724
Številka proizvajalca 2500288

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano 100-180 mm

HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano 100-180 mm

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Da Da Da
Celotna dolžina L 150 mm 150 mm 150 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne
Širina zareze w 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta uporabe desno desno desno
Globina zareze tmaks 32 mm 18 mm 30 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico