HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano 100-140 mm

Št. art.: 273768 100-140
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 25 mm
Dolžina glave L1 44 mm
B 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HFHR 25-100-4T25
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273768 100-140
EAN/GTIN 7291075033052
Številka proizvajalca 2500189

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico