HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano 35-40 mm

Št. art.: 273768 35-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HELI-GRIP
    Širina zareze w 5 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem ne
    Globina zareze tmaks 20 mm
    Dolžina glave L1 39 mm
    B 20 mm
    Celotna dolžina L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 21 mm
    H 20 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Da
    Oznaka proizvajalca HFHR 20-35-5T20
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273768 35-40
    EAN/GTIN 7291075033175
    Številka proizvajalca 2500037

    Opis

    Uporaba:

    Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 273403273413.

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico