DGFH 26-1.4 Nosilec rezila z in brez izvrtin za hladilno sredstvo, za rezalne vložke DO-GRIP in HELI-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2395946
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2395946
EAN/GTIN 7291075043105
Številka proizvajalca 2395946
L-število L23920 1791

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 1,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 26 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico