{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalni ⌀ | 60 mm | |
Globina zareze tmaks | 30 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 48 mm | |
Širina držala b | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273760 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719904 | |
Številka proizvajalca | 273760 16/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje 16/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
198,00 €
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 150 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da | da |
Dolžina glave L1 | 48 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 |
Širina zareze w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |