Držalo za zarezovalno struženje 20/4 mm

Št. art.: 273760 20/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 4 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem ne
    maksimalni ⌀ 65 mm
    Globina zareze tmaks 32,5 mm
    Funkcijska širina L4 21,5 mm
    Dolžina glave L1 51 mm
    Širina držala b 20 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    možnost aksialnega zarezovanja Da
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273760 20/4
    EAN/GTIN 4045197719911
    Številka proizvajalca 273760 20/4

    Opis

    Izvedba:

    Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.
    8 × w

    Opomba:

    Maksimalni ⌀ = omejen ⌀ obdelovanca zaradi izvedbe.
    Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.
    Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico