{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4 mm | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Toleranca širine zareze w | ±0,04 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,26 mm/v | |
Radij rezila R | 0,3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273670 4 | |
EAN/GTIN | 4045197719386 | |
Številka proizvajalca | 273670 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7020, Širina zareze w: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.522 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.470 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava; Groba/gladilna obdelava | fina obdelava; Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Širina zareze w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,26 mm/v | 0,1 mm/v - 0,26 mm/v | 0,1 mm/v - 0,26 mm/v |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |