{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 12 mm | |
Funkcijska širina L4 | 21,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 37 mm | |
Širina držala b | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273750 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484543 | |
Številka proizvajalca | 273750 20/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje 20/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Da |
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 125 | 150 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Širina zareze w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |