Držalo za zarezovalno struženje 20/3 mm

Št. art.: 273750 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 9 mm
Funkcijska širina L4 21,5 mm
Dolžina glave L1 33 mm
Širina držala b 20 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273750 20/3
EAN/GTIN 4045197484505
Številka proizvajalca 273750 20/3

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo za zarezovalno struženje  20/3 mm

Držalo za zarezovalno struženje 20/3 mm

po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
152,00 €
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Da Da Da Da Ne
Celotna dolžina L 125 125 125 150 125
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Dolžina glave L1 33 34 36,5 46 33
Širina zareze w 3 3 3 3 3
Vrsta uporabe desno desno desno desno desno
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico