LOGIQFGRIP vpenjalno držalo 25 mm

Št. art.: 273600 25
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ F GRIP
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Oznaka proizvajalca TGTBQ 25R-D42-JHP-MC
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273600 25
EAN/GTIN 7291075462050
Številka proizvajalca 3419499

Opis

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Opomba:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico