{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Velikost držala | 12 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 28,4 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHL 12-D32-2-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273577 12/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318340 | |
Številka proizvajalca | 2302675 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/32mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
145,00 €
72,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 28,4 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Velikost držala | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta uporabe | levo | levi | levi | levi | leve |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |