{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Velikost držala | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 26,9 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHL 16-D22-2-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273577 16/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318128 | |
Številka proizvajalca | 2302653 |