Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ 20/32 mm

Št. art.: 273577 20/32
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTAIQGRIP
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 28,4 mm
Celotna dolžina L 120 mm
HBH 6 mm
HBL 29,5 mm
WF 19,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHL 20-D32-2-IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273577 20/32
EAN/GTIN 7291075318302
Številka proizvajalca 2302671

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580273581.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico