List za zarezovanje Eco 26/4,1 mm

Št. art.: 273562 26/4,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 26 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 80 mm
Celotna dolžina L 110 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273562 26/4,1
EAN/GTIN 4062406202675
Številka proizvajalca 273562 26/4,1

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.
Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico