{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 26 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Sistemski ključ | da | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273552 26/3,1 | |
EAN/GTIN | 4062406373658 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List za zarezovanje Jeklo 26/3,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 75 | 75 | 75 | 75 |
Celotna dolžina L | 110 | 110 | 110 | 110 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Višina lista h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Vrsta uporabe | nevtralna | nevtralen | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |