Ploščica za odrezovanje nevtralna 3,1 mm

Št. art.: 273310 3,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,44 € / kos
  • od 10 kos
    13,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
642 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 3,1 mm
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HU7310
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HM
    Podajanje f 0,1 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273310 3,1
    EAN/GTIN 4045197600844
    Številka proizvajalca 273310 3,1

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    300
    Al (kratki odrezki)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    230
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Uporaba:

    Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico