Ploščica za odrezovanje desna 3,1 mm

Št. art.: 273150 3,1
Popust
13,26 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,32 € 13,26 € / kos
  • od 10 kos
    3,60 € 11,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
7.884 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3,1 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji močno prekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7035
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic desni
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273150 3,1
EAN/GTIN 4045197143242
Številka proizvajalca 273150 3,1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico