{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 19 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Sistemski ključ | da | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273552 19/2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406373627 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List za zarezovanje Jeklo 19/2,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
90,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celotna dolžina L | 86 | 86 | 86 | 86 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Višina lista h5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vrsta uporabe | nevtralna | nevtralen | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |