Ploščica za odrezovanje nevtralna 2,2 mm

Št. art.: 273300 2,2
Popust
8,90 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 2,2 mm
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst CU7033
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material Cermet
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273300 2,2
    EAN/GTIN 4045197143396
    Številka proizvajalca 273300 2,2

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    40
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Opis

    Uporaba:

    Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico