Ploščica za odrezovanje nevtralna 3,1 mm

Št. art.: 273115 3,1
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,50 € / kos
  • od 10 kos
    11,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.257 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3,1 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7130
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273115 3,1
EAN/GTIN 4045197600813
Številka proizvajalca 273115 3,1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ploščica za odrezovanje nevtralna 3,1 mm

Ploščica za odrezovanje nevtralna 3,1 mm

po ponudbi
Na zalogi
5.257 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.090 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10.824 kosov na zalogi
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 1 1 1 1 1 1
Rezalni material HM Karbidna trdina Karbidna trdina HM HM HM
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen neprekinjen neprekinjen neprekinjen neprekinjen
Zvrst HB7130 HB7135 HB7135 HU7310 HU7310 HBX25
Širina zareze w 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna desni leve nevtralna desni nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico