Nož za notranje struženje 45/16 mm

Št. art.: 272171 45/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala DS 25 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 29 mm
Srednji premik L3 16,1 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Širina vratu L4 24,6 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 2
Podložna ploščica 1,5° 272620 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272171 45/16
EAN/GTIN 4045197769350
Številka proizvajalca 272171 45/16

Opis

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico