Nož za notranje struženje 120/16 mm

Št. art.: 272171 120/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost ploščice 16 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ držala DS 20 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 24 mm
    Srednji premik L3 13,4 mm
    Celotna dolžina L 180 mm
    Širina vratu L4 20 mm
    Vijak za obračalno ploščico 279810 2
    Podložna ploščica 1,5° 272620 1,5
    Vijak za podložno ploščico 279824 1
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 272171 120/16
    EAN/GTIN 4045197430700
    Številka proizvajalca 272171 120/16

    Opis

    Obseg dobave:

    S podložno ploščico 1,5°.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico