{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala DS | 32 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 29 mm | |
Srednji premik L3 | 16,3 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Širina vratu L4 | 25 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 2 | |
Podložna ploščica 1,5° | 272620 1,5 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 272171 60/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430717 | |
Številka proizvajalca | 272171 60/16 |