{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX10 | |
Navoj | 5 UNC | |
Dolžina L | 12 mm | |
Zatezni moment | 1,7 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 279810 2 | |
EAN/GTIN | 4062406249120 | |
Številka proizvajalca | 279810 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni vijak 2
po ponudbi
Na zalogi
1.342 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX10 | SW3,5 | T20 | SW4 | |
Zatezni moment | 1,7 | 5 | 4 | 3 | |
Navoj | 5 UNC | M5×0,5 | M6 | M8 | |
Dolžina L | 12 | 7 | 13,5 | 30 | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |