{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX6 | |
Navoj | M2 | |
Dolžina L | 4 mm | |
Zatezni moment | 0,45 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 279810 6 | |
EAN/GTIN | 4062406351922 | |
Številka proizvajalca | 279810 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni vijak 6
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX6 | TX25 | T15 | SW2,5 | SW5 | T15 |
Zatezni moment | 0,45 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Navoj | M2 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Dolžina L | 4 | 18 | 17,3 | 17 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |