Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5° 12/6 mm

Št. art.: 272101 12/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost ploščice 6 mm
    Vrsta uporabe desni
    z notranjim hlajenjem ne
    ⌀ držala DS 12 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 6,35 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Vijak za obračalno ploščico 279810 6
    Kot naklona 2,5 stopinj
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 272101 12/6
    EAN/GTIN 4045197463289
    Številka proizvajalca 272101 12/6

    Opis

    Izvedba:

    S fiksnim kotom vzpona.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico