{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala DS | 20 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 17 mm | |
Srednji premik L3 | 10,3 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 5 | |
Kot naklona | 2,5 stopinj | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 272101 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430595 | |
Številka proizvajalca | 272101 32/16 |