{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
Podložna ploščica 1,5° | 279819 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 6 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 15 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 271993 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406180768 | |
Številka proizvajalca | 271993 20/16 |