Na voljo je alternativni izdelek:

Mikro nož za izstruženje, notranji, desni 3,2 mm

Št. art.: 270514 3,2
Popust
37,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 3,2 mm
Prevesna dolžina L1 16 mm
⌀ držala d 4 mm
Središčna razdalja konic L3 1,45 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 0,15 mm
Radij R 0,15 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,017 mm/v
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,015 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,015 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270514 3,2
EAN/GTIN 4045197802187
Številka proizvajalca 270514 3,2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200270204.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Micro" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico